ピクトリコ
ピクトリコグラフィックアーツ ポスターグロスペーパーGPG150
高い白色度の厚手でコシのある紙をベースに使用
あざやかな発色に加え、インク吸収性、速乾性にも優れる
パネルポスターショーケース装飾に最適
50mの長尺巻きとして、作業効率アップにも貢献
厚さ(μm)
189
材質
専用紙
紙厚(mm)
0.189
坪量(g/m
2
)
155
表面
高光沢
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49978733
GPG150-24165/2
610×50(2インチ紙管使用)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978749
GPG150-36165/2
914×50(2インチ紙管使用)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978758
GPG150-44165/2
1118×50(2インチ紙管使用)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください