ピクトリコ
GEKKOパール・ラベル
シルバーに輝く斬新な階調表現。
角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm)
260
材質
印画紙
紙厚(mm)
0.26
坪量(g/m
2
)
255
表面
光沢パール
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49978767
GKN-2449/3
610×15
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
49978776
GKN-4249/3
1067×15
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください