曜日別特売

ピクトリコプロ・セミグロスペーパー

ピクトリコプロ・セミグロスペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・セミグロスペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・セミグロスペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・セミグロスペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・セミグロスペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・セミグロスペーパー - ピクトリコ

ピクトリコ独自の技術により、きめ細かい画質再現。
厚みのある高白色度の印画紙をベールに採用。
高画質に求められる色濃度色域に加え、速乾性耐水性を実現。
光沢を抑えることにより、鮮やかな色彩をお楽しみいただけます。
「ラスター(微粒面)」の半光沢。展示の際のライティングを気にせず展示できます。

紙厚(mm)0.295坪量(g/m2)285表面半光沢
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
厚さ(μm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49979004PPS200-L/1201個(120枚)L版印画紙29589×127
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
49979013PPS200-HG/201個(20枚)-印画紙295100×148
649
714(税込)
4日以内出荷
49979029PPS200-2L/501個(50枚)2L版印画紙295127×178
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
49979038PPS200-A4/201個(20枚)A4印画紙295210×297
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
49979047PPS200-A3/201個(20枚)A3印画紙295297×420
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
49979056PPS200-A3+/201個(20枚)A3印画紙295329×483
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする