曜日別特売

ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー

ピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー - ピクトリコピクトリコプロ・スムーズフォトペーパー - ピクトリコ

平滑性の高い厚手印画紙をベースに採用。
滑らかで落ちついた面質を実現。
表面は「スムーズ」な微光沢面仕上げ。
反射を抑えたい作品展示に最適。

坪量(g/m2)295表面平滑面微光沢
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
厚さ(μm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49979065PPZ200-HG/201個(20枚)-印画紙300100×148
719
791(税込)
4日以内出荷
49979074PPZ200-2L/501個(50枚)2L版印画紙300127×178
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
49979083PPZ200-A4/201個(20枚)A4印画紙300210×297
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
49979099PPZ200-A3/201個(20枚)A3印画紙300297×420
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
49979108PPZ200-A3+/201個(20枚)A3印画紙300329×483
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
49979117PPZ200-A2/101個(10枚)A2印画紙300420×594
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする