曜日別特売

ピクトリコプロ・デザインペーパープラス

ピクトリコプロ・デザインペーパープラス - ピクトリコピクトリコプロ・デザインペーパープラス - ピクトリコピクトリコプロ・デザインペーパープラス - ピクトリコ
(1件のレビュー)

しっかりとした厚みの高白色度専用紙をベースに採用した高品質マット紙
写真用途はもちろん、グラフィックやプレゼンテーション資料などにも最適
ピクトリコプロデザインペーパー(2015年 生産終了品)よりも白色度アップ

紙厚(mm)0.22坪量(g/m2)170表面無光沢内容量1個(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
厚さ(μm)
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49979126PPD160-A3+/30A3専用紙220329×483
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
49979135PPD160-A3/30A3専用紙220297×420
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
49979144PPD160-A4/30A4専用紙220210×297
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49979144
2020-07-28
用途: 写真のプリント

この用紙は以前から使っています。プリント面はマットで、ヘンな光沢が無く、質感がとても気に入っています。マツトだと鮮やかな色の部分が曇るようになる用紙がありますが、ピクトリコのデザインペーパープラスは鮮やかに発色します。枚数も30入りとお得感満載です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする