曜日別特売

ピクトリコプロ・両面セミグロスペーパー(薄) A4サイズ(10枚入り)

ピクトリコプロ・両面セミグロスペーパー(薄) A4サイズ(10枚入り) - ピクトリコ

両面印字可能な印画紙ベースの半光沢紙
紙厚は薄手ながら裏写りを最小限に抑えており、アルバム製本などに最適。
表面が強く、プリンタ搬送製に優れる。
自然な光沢で傷が目立ちにくい。

寸法(mm)210×297坪量(g/m2)220表面半光沢内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49979169PPSD130-A4/10A4印画紙240
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする