ピクトリコ
GEKKOパール・ラベル
テストプリントに便利な2Lもラインナップ。
シルバーに輝く斬新な階調表現。
角度によって変化するパールの反射が新しいモノクロを生み出します。
厚さ(μm)
260
坪量(g/m
2
)
255
材質
印画紙
寸法(mm)
127×178
サイズ
2L版
紙厚(mm)
0.26
表面
光沢パール
内容量
1個(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49979336
GKN-2L/20
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください