ピクトリコ
GEKKO シルバーラベル プラス
銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙
バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現
坪量(g/m
2
)
340
表面
半光沢
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
厚さ(μm)
寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49979363
GKSP-A2/50
1個(50枚)
A2
バライタ調紙
390
420×594
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
49979379
GKSP-2L/15
1個(15枚)
2L版
バライタ調紙
390
127×178
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
49979388
GKSP-A4/15
1個(15枚)
A4
バライタ調紙
390
210×297
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
49979397
GKSP-A3+/15
1個(15枚)
A3
バライタ調紙
390
329×483
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
49979406
GKSP-A2/10
1個(10枚)
A2
バライタ調紙
390
420×594
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください