無線 静音5ボタンBlue LEDマウス

無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ無線 静音5ボタンBlue LEDマウス - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

やや小ぶりのカーブした形。
手に優しくフィットします。
手にフィットするカーブボディ。
無線静音5ボタンBlueLEDマウス。
側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。
カチカチしない静音ボタン採用。
ホイールスクロールも静音です。
各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。
簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。

ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5)質量(g)約66電源単3電池×1本(マウス本体側)対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×40対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49982118MUS-RKF155BKブラック
6,580
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49982127MUS-RKF155BLブルー
6,580
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49982136MUS-RKF155Rレッド
6,580
4,598
5,058(税込)
当日出荷
49982145MUS-RKF155Wホワイト
6,580
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49982118
2021-09-07
用途: パソコン作業
社会福祉法人大生福祉会医療・福祉・介護関連業

使いやすいマウスです。手にぴったりです。マウスでカーソルのスピードを変えられるのも良いです。(一度設定するとあまり変更しませんが)以前も同じマウスを使っていたのですが、中ボタンでスクロールできなくなってしまいました。何回か床に落としたのが原因かなと思います。ワイヤレスマウスは持ち歩くと落とすことが多々あります。有線マウスは落としても床ギリギリで止まります。中ボタンのカリカリ音が無いのも良いです。使いやすいマウスなので、壊れても、また同じものを購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする