ナカバヤシ
ニンテンドーSWITCH用ガラスフィルム/反射防止
防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどがつきにくい、ガラスフィルムです。
対応機種
Nintendo Switch
種類
液晶保護フィルム
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(粘着面)
質量(g)
約2
寸法(幅W×高さH)(mm)
160.5×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49982906
GAF-SWIGFLG
¥
2,260
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください