ナカバヤシ
SWITCH用 EVAゲームカードケース
軽量で丈夫なEVA製のSWITCH用ゲームカードケース。
8枚収納タイプ。
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
ソフト用ケース
材質
EVA、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約87×28×108
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49984044
MCC-SWI04BK
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください