ナカバヤシ
Surface Go用 スリップインケース
裏面は全面メッシュポケットアクセサリ等もまとめて収納。
滑りの良い生地を使った薄型軽量スリップインケース。
適合機種
SurfaceGO
色
ブラック
材質
外側/ポリウレタン(PU)、内側/ポリエステル
質量(g)
約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×290×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ポケット付・薄型・軽量
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49984683
TBC-SFG1803BK
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください