巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m

巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m - ナカバヤシ巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m - ナカバヤシ巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m - ナカバヤシ巻き取り式 TypeCケーブル 2A対応 0.6m - ナカバヤシ

持ち運びに便利!コンパクトサイズの巻き取り式Type-Cケーブル。
コンパクトな巻き取りタイプ。
Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)2A耐性ケーブルを使用。

コード長さ(cm)最大約60(5段階)コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/2A (ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×27×16インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49984796ZUH-CAM22A06BKブラック
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49984805ZUH-CAM22A06Wホワイト
1,690
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする