SWITCH用TYPE-C直結AC充電器

SWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシSWITCH用TYPE-C直結AC充電器 - ナカバヤシ

NintendoSwitchにぴったり
コンセントからType-C機器を直接充電。
USB[A]ポート付き。2ポート合計2A。ケーブル長1.5m

適合機種ニンテンドーSWITCH種類充電器材質ABS樹脂、PVC、スチール質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20×50ケーブル長(cm)約150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49984814JYU-SWIACU01BKブラック
2,980
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
49984823JYU-SWIACU01Wホワイト
2,980
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする