曜日別特売

QC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー

QC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシQC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー - ナカバヤシ

QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。
通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。
12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。
スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。

ケーブル長(cm)約120コネクタ形状USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート)適合機種USB充電対応の電子機器(合計5.4A)質量(g)約68規格【認証】QuickCharge3.0(Type-C)出力USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×58×29入力DC12V/24V(マイナスアース車専用)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49984839JYU-DCU01BKブラック
5,320
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
49984848JYU-DCU01Wホワイト
5,320
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする