ナカバヤシ
PLOOM TECH デニムケース
デニムを使った手触りの良いploomtechケース。
Ploomtechに必要な物をまとめて収納。
対応機種
PLOOM TECH
材質
コットン・ポリウレタン
質量(g)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×20×147
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【収納部】60×10×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49985119
SZC-PLM01BK
ブラック
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
49985128
SZC-PLM01BL
ブルー
¥
2,830
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください