曜日別特売

ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計

ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコぶら下がり健康器 ぶらさがりくん 高さ5段階 シンプル コンパクト設計 - アルインコ

全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器
ハンドルバーの高さ調節が5段階で可能(179~219cm/10cmピッチ)
適用身長:150-180cm、耐荷重:最大90kg
快適ポイント:力を込めて握りやすい、程よい柔らかさのグリップ
背もたれ布で安心:ぶら下がるときに体が前後に揺れすぎないようサポート。正しい姿勢をキープ
シンプルデザイン、コンパクト設計:ホワイトを基調としたカラーで、お部屋においても圧迫感の少ないデザイン。新聞紙見開き程度の省スペースサイズ!約10kgだから女性でも持ち運び可能

用途
ぶら下がり健康器で血行促進 腰痛 肩こり対策 全身ストレッチで体の不調を改善。姿勢の改善、血行促進、柔軟性の向上、ストレス解消、腰痛対策、首や肩こりの解消に。
材質
スチール、ポリエステル、NBR 、ABS、PP
質量(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×76.5×179-219
組立時間
約10-20分
内容量
1台
注意
※使用中および製品の移動・保管の際には必ず、床面を保護するマットなどを敷いてください。直接床材の上で設置や保管をした場合、床材の材質が変色する場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73666121FA893
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする