ハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用

ハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロスハーフ275 SL立看板 ブロー製フレーム使用 - グリーンクロス

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
反射板面により、夜間でも注意を促します。

用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に仕様反射型板面間口W×奥行D×高さH(mm)335×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×275内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全18種類を絞り込む
文字内容
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49980027B-HSL-1全面通行止
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980036B-HSL-2通行止
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980045B-HSL-3車両通行止
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980054B-HSL-5一時停止
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980063B-HSL-6徐行
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980079B-HSL-9片側交互通行
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980088B-HSL-10工事中
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980097B-HSL-11M先工事中
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980106B-HSL-1250M先工事中
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980115B-HSL-13100M先工事中
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980124B-HSL-14段差あり
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980133B-HSL-21お願い
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980149B-HSL-22立入禁止
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980158B-HSL-23停止位置
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980167B-HSL-26まわり道
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980176B-HSL-29歩行者通路
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980185B-HSL-31通り抜け出来ません
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49980194B-HSL-34工事車両出入口
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする