曜日別特売

MonotaRO卓上カレンダー(2020年版)

MonotaRO卓上カレンダー(2020年版) - モノタロウ.
(441件のレビュー)

毎年恒例!モノタロウのオリジナル卓上カレンダー2020年度版無料プレゼント!お1人様1点限りの数量限定になりますのでお早めにご注文ください!
毎日何かがお買い得!カテゴリ特価も載っています!
モノタロウでのお買い物、毎日のスケジュール管理にぜひご活用ください!

用途カテゴリ特価の確認 スケジュール管理 六曜の確認寸法(縦×横)(mm)164×205(立置用プラスチック含む)内容量1冊
注意
※こちらの商品はキャンペーンコード入力によるモノタロウブランド特価対象外となります。
※ご購入はお1人様1点限りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49980359-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
2020年度版モノタロウ卓上カレンダー0円販売!
モノタロウの卓上カレンダーはここがイイ!
毎日何かがお買い得!カテゴリ特価!
余白があります!書込み可能!
当月で確認したい!前月翌月掲載!
今年もつけてます!六曜!
隅々まで見える!透明スタンド!
毎月ほのぼの!月替りイラスト!
たくさんのレビューお待ちしております!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:441
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: オフィス用

2020年版以降 購入(無料)できておらず、残念。
あれば、重宝するので助かってました。
2026年版があれば。

対象商品 : 49980359
2022-04-03
用途: 日常使い
その他業種

2021年版、2022年版と貰い損なった。
グレードアップや、1人2点になるのは良いと思うが、皆に行き渡る方が購入者、販売者ともにメリットがあると思うのだが…。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

対象商品 : 49980359
2022-02-14
用途: 目につくところに
農・林・水産業

机の上に置いてスケジュールも書き込んだりします。毎年ずっと作ってくださいね。

対象商品 : 49980359
2021-09-29
用途: カレンダー
農・林・水産業

日頃はカレンダーとして使っていますが、モノタロウの商品を購入するときには、何が安いかわかるので購入しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 49980359
2021-11-17
用途: 毎月の注文に使用
その他業種

毎月の注文時に使用してます。
地下室のガレージには設置しています

対象商品 : 49980359
2021-07-27
用途: 事務室に置いて利用させていただいています
ニコニコキッチン飲食業

デザインも可愛く、特売日等の記載もしてあるため、とても重宝しています。ぜひまた来年もいただきたいです

対象商品 : 49980359
2021-11-24
用途: はいけん

こうこくがめんせきのすくなければもっといいなあーと

対象商品 : 49980359
2021-03-10
用途: パソコンの近くに置く
教育・研究機関

パソコンでカレンダーを開いて見ながら作業するのは意外に面倒なこともありますが、これがあれば一手間省けます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする