トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。



ハイエースの車内にラッシングレールを取り付け、不安定な荷物の固定に使っているが機能面では全く問題なし。ただ製品の個体差があるのかロックが固いものもある。
通常のラッシングベルトを使用していましたが、Uフックのベルトが使えるので多種多様に使えるようになりました。
特にパレット1枚ごとに巻いてラッシングレールに装着できるので便利です。
長さも丁度良く丈夫な商品です、使用していく上での今後の耐久性が楽しみです。
ウチの架装軽トラックにはフロア左右とサイドパネルにレールが入っており、この着脱式ロープタイオフが取り付け可能です
基本的には二個一組でタイダウンベルトやラッシングベルト端をフックさせ荷を固定します
一台に四個程は必要となりますので、機能もさることながらコストも馬鹿になりません
モノタロウブランドのこの製品は他社製品より幾分安価でありながら今までのところ機能面で不満点は全く見受けられません
複雑な構造もなく今までで破損消耗等もなく頼りにしております
オマケ的にはコレは荷台に上がる際の持ち手としても使えます
その程度には頑丈ですよ