ペンギンワックス
レストルームクリーン(BIB)18L
フローラルブーケのほのかな香りで清潔感を高めます。
中性タイプで安心・安全!排水負荷を低減。
除菌剤配合・垂れにくい粘度設計の高い機能性。
用途
トイレルーム全体の様々な場所に使用可能。
仕様
シックハウス・シックスクール配慮、環境ホルモン対応、PRTR非該当
タイプ
業務用
希釈倍率
(標準)原液、洗面台・床:10~20倍
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(18L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49999137
-
¥
12,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください