モノタロウ

エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ

エアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ - モノタロウエアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ - モノタロウエアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ - モノタロウエアーインパクトレンチ シングルハンマー ロンググリップタイプ - モノタロウ

ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。

用途ボルト・ナットの脱着作業に仕様正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1))付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ寸法(mm)幅60×高さ237全長(mm)237質量(kg)1.16タイプシングルハンマー差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)325無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)27~231使用エアーホース内径(Φmm)9.5内容量1個
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※劣化や傷がついているエアホースは、破裂の恐れがあるので使用しないで下さい。エアーホースを接続する際は、インパクトレンチの作動レバーから指を離して行って下さい。ソケットやエアツールを交換する時は、ホース内の空気を抜いてから行って下さい。保護メガネ、手袋などを着用してからご使用下さい。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50010915M4010-43
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする