RAKAN 比ヨクジャンパー(綿100%難燃素材) 396

RAKAN 比ヨクジャンパー(綿100%難燃素材) 396 日新被服 RAKAN 比ヨクジャンパー(綿100%難燃素材) 396 日新被服
(2件のレビュー)

耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。

種別長袖ジャンパー 機能耐火性 混率(%)綿100(難燃素材) 職業別シーン溶接など火を使う現場に シリーズ390シリーズ 内容量1着
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49988759 396-17-M キャメル M
9,700
5,490
6,039 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49988768 396-17-L キャメル L
9,700
5,490
6,039 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49988777 396-17-LL キャメル LL
9,700
5,490
6,039 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49988786 396-17-3L キャメル 3L
9,700
5,490
6,039 (税込)
55日以内出荷

返品不可
49988795 396-17-4L キャメル 4L
10,000
5,890
6,479 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49988804 396-54-M シックブラック M
9,700
5,490
6,039 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49988813 396-54-L シックブラック L
9,700
5,490
6,039 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49988829 396-54-LL シックブラック LL
9,700
5,490
6,039 (税込)
翌々日出荷

返品不可
49988838 396-54-3L シックブラック 3L
9,700
5,490
6,039 (税込)
3日以内出荷

返品不可
49988847 396-54-4L シックブラック 4L
10,000
5,890
6,479 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49988768
2024-01-24
用途:
作業時着用
有限会社有路鉄工 様

腕にあるペン刺し用ポケットですが、小さすぎて3色ボールペンが入らない。

対象商品:
49988777
2022-01-09
用途:
日曜大工で使用
製造業

日曜大工の作業時に溶接やバーナーを使うときに化繊の上着では危険なので購入しました。化繊のように燃えたり溶けたりすることがなく安心して作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする