曜日別特売

RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395

RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395 - 日新被服RAKAN ジャンパー(綿100%難燃素材) 395 - 日新被服

耐火性に優れた難燃素材を使用した綿100%。
溶接など火を使う現場を頼もしくサポートします。
スタンドカラーにもなる前フロントファスナー型とスタイリッシュな比ヨクボタン型で展開。
あらゆる環境に対応可能です。

種別長袖ジャンパー機能耐火性混率(%)綿100(難燃素材)職業別シーン溶接など火を使う現場にシリーズ390シリーズ内容量1着
注意
※本作業服は、全く燃えない不燃性の生地ではなく、通常の生地よりは燃えにくい難燃性の生地を使用したものです。
※海外素材の為、溶接時の紫外線による色あせ、変色の恐れがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49988856395-17-MキャメルM
10,200
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
49988865395-17-LキャメルL
10,200
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
49988874395-17-LLキャメルLL
10,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
49988883395-17-3Lキャメル3L
10,200
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
49988908395-54-MシックブラックM
10,200
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
49988917395-54-LシックブラックL
10,200
5,890
6,479(税込)
5日以内出荷
返品不可
49988926395-54-LLシックブラックLL
10,200
5,890
6,479(税込)
3日以内出荷
返品不可
49988935395-54-3Lシックブラック3L
10,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
49988944395-54-4Lシックブラック4L
10,500
6,090
6,699(税込)
3日以内出荷
返品不可
49988899395-17-4Lキャメル4L
8,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする