曜日別特売

RAKAN 防寒ジャケット 1550

RAKAN 防寒ジャケット 1550 - 日新被服RAKAN 防寒ジャケット 1550 - 日新被服

ナチュラルテイストのストレッチ素材を採用。
吸湿発熱綿(トップサーモ)が優れた保湿性と快適な着心地を実現。
肩と袖口に補強布を使用。
小物を入れても落ちないファスナー付きポケット(4ヶ所)が作業効率をアップさせます。
軽量で動きやすく細身シルエットにより吸湿発熱効果が向上。
素早く発熱して温かさを維持、作業の効率がアップします。
左袖ペン差しポケット付き。

種別長袖ジャケット機能軽量・吸湿発熱混率(%)表・裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100(トップサーモ使用)シリーズ1550シリーズ内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
499896961550-39-SグレーS
12,500
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
499897051550-39-MグレーM
12,500
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
499897141550-39-LグレーL
12,500
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
499897391550-39-3Lグレー3L
12,500
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
499896351550-02-SネイビーS
12,500
取扱い終了
返品不可
499896441550-02-MネイビーM
12,500
取扱い終了
返品不可
499896531550-02-LネイビーL
12,500
取扱い終了
返品不可
499896691550-02-LLネイビーLL
12,500
取扱い終了
返品不可
499896781550-02-3Lネイビー3L
12,500
取扱い終了
返品不可
499896871550-02-4Lネイビー4L
13,100
取扱い終了
返品不可
499897231550-39-LLグレーLL
12,500
取扱い終了
返品不可
499897481550-39-4Lグレー4L
13,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする