RS PRO
Cat5 Lanケーブル RS PRO UTP ツイストペア 50m
AWG
26
ケーブル形状
ツイストペア
コアストランド(mm)
7/0.16
シールド
UTP
ストランド径(Φmm)
0.16
ストランド数
7
外径(Φmm)
5.2
減衰量(dB)
37.4 dB
材質(シース)
PVC
導体ストランド
スタンダード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1リール(50m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134894
812-4781
青
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50134903
812-4788
赤
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50134919
812-4785
黄
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください