RS PRO
Cat7 Lanケーブル RS PRO ツイストペア
ケーブル形状
ツイストペア
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
材質(シース)
シールド
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50135138
113-5906
1リール(100m)
7.5
PVC
U/FTP
グレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
50135129
113-5907
1リール(100m)
7.8
LSZH
U/FTP
グレー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50135104
842-7352
1リール(500m)
7.6
LSZH
S/FTP
紫
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50135113
113-5908
1リール(100m)
8
PVC
SF/FTP
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください