RS PRO
Cat6aケーブル RS PRO
AWG
23
ケーブル形状
ツイストペア
導体ストランド
ソリッド
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
シース色
シールド
外径(Φmm)
減衰量(dB)
材質(シース)
断面積(mm
2
)
長さ(m)
燃焼挙動
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50134998
113-5902
1リール(100m)
グレー
SF/FTP
8
45.3 / 100 m
PVC
-
100
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
50135007
113-5901
1リール(100m)
グレー
U/FTP
7.5
45.3 / 100 m
PVC
-
100
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50134955
842-7349
1リール(500m)
-
F/FTP
7.3
-
-
0.2
500
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50134964
842-7337
1リール(500m)
-
U/FTP
7.2
-
LSZH
-
500
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50134973
842-7346
1リール(100m)
グレー
F/FTP
7.3
-
LSZH
0.2
100
難燃性、低発煙ハロゲンフリー(LSZH)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください