保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし
(1件のレビュー)
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途
RJ-45 LAN用
材質
ABS樹脂
仕様
ツマミ無し
質量(g)
1個:0.8
種類
RJ-45 LANコネクタ用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W13.8×D10.8×H11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書:
(0.1MB)
注意
※本製品は機器用です。ケーブル用では使用できません。
※本製品は汎用品であり、全ての機器、環境で使用を保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49990037
M-LANN10
1袋(10個)
10
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
49990046
M-LANN50
1袋(50個)
50
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
保護キャップ RJ-45 LAN用 ツマミなし.
参考になった