TMEHジャパン
差込ESDキャスターΦ75
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質
フレーム:鉄、車輪:ESDゴム
許容荷重(daN)
25
取付高(mm)
96
偏心(mm)
29
車輪径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011195
ISTH-DG75
340
オープン
¥
1,998
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り13点です
50011204
ISTH-DG75B
376
オープン
¥
1,998
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください