一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 - Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否内容量1台
注意
※別途器具本体必要
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電圧(V)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50296488NNL8500EDCLE9110形100~24232.26500昼光色
38,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
地域運賃
50296497NNL8500ELCLE9110形100~24232.23000電球色
38,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
41959375NNL8500ENCLE9110形100~24232.25000昼白色
38,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50296506NNL8500EVCLE9110形100~24232.23500温白色
38,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
50296515NNL8500EWCLE9110形100~24232.24000白色
38,400
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
18732045NNL8600ELJLE9110形100~24239.83000電球色
43,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
50296418NNL8000EDCLE2110形200~24262.56500昼光色
55,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
50296427NNL8000ELCLE2110形200~24262.53000電球色
55,700
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
41959366NNL8000ENCLE2110形200~24262.55000昼白色
55,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50296436NNL8000EWCLE2110形200~24262.54000白色
55,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
50296445NNL8300EDCLE2110形200~24281.76500昼光色
64,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
50296454NNL8300ELCLE2110形200~24281.73000電球色
64,300
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
41959384NNL8300ENCLE2110形200~24281.75000昼白色
64,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50296463NNL8300EVCLE2110形200~24281.73500温白色
64,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
50296479NNL8300EWCLE2110形200~24281.74000白色
64,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
50296068NNL2000EDJLE920形100~24266500昼光色
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50296077NNL2000ELJLE920形100~24263000電球色
12,300
取扱い終了
代替品有
50296086NNL2000ENJLE920形100~24265000昼白色
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50296095NNL2000EVJLE920形100~24263500温白色
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50296104NNL2000EWJLE920形100~24264000白色
12,300
取扱い終了
代替品有
50296113NNL2100EDJLE920形100~24211.66500昼光色
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50296129NNL2100ELJLE920形100~24211.63000電球色
16,300
取扱い終了
代替品有
50296147NNL2100EVJLE920形100~24211.63500温白色
16,300
取扱い終了
代替品有
50296156NNL2100EWJLE920形100~24211.64000白色
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
50296165NNL2300EDJLE920形100~24221.86500昼光色
20,300
取扱い終了
代替品有
50296174NNL2300ELJLE920形100~24221.83000電球色
20,300
取扱い終了
代替品有
50296199NNL2300EVJLE920形100~24221.83500温白色
20,300
取扱い終了
代替品有
50296208NNL2300EWJLE920形100~24221.84000白色
20,300
取扱い終了
代替品有
18732009NNL8600EDJLE9110形100~24239.86500昼光色
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18732018NNL8600ENJLE9110形100~24239.85000昼白色
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18732036NNL8600EVJLE9110形100~24239.83500温白色
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
18732027NNL8600EWJLE9110形100~24239.84000白色
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
50296138NNL2100ENJLE920形100~24211.65000昼白色
16,300
取扱い終了
返品不可
50296183NNL2300ENJLE920形100~24221.85000昼白色
20,300
取扱い終了
返品不可
50296217NNL4100EDTLE940形100~24213.16500昼光色
18,300
取扱い終了
返品不可
50296226NNL4100ELTLE940形100~24213.13000電球色
18,300
取扱い終了
返品不可
46909233NNL4100ENTLE940形100~24213.15000昼白色
18,300
取扱い終了
50296235NNL4100EVTLE940形100~24213.13500温白色
18,300
取扱い終了
返品不可
46899948NNL4100EWTLE940形100~24213.14000白色
18,300
取扱い終了
返品不可
46899239NNL4200EDTLE940形100~24216.36500昼光色
19,800
取扱い終了
返品不可
50296244NNL4200ELTLE940形100~24216.33000電球色
19,800
取扱い終了
返品不可
46899957NNL4200ENTLE940形100~24216.35000昼白色
19,800
取扱い終了
50296253NNL4200EVTLE940形100~24216.33500温白色
19,800
取扱い終了
返品不可
50296269NNL4200EWTLE940形100~24216.34000白色
19,800
取扱い終了
返品不可
50296278NNL4300EDTLE940形100~24220.66500昼光色
20,300
取扱い終了
返品不可
50296287NNL4300ELTLE940形100~24220.63000電球色
20,300
取扱い終了
返品不可
46899966NNL4300ENTLE940形100~24220.65000昼白色
20,300
取扱い終了
49701314NNL4300EVTLE940形100~24220.63500温白色
20,300
取扱い終了
返品不可
46899975NNL4300EWTLE940形100~24220.64000白色
20,300
取扱い終了
返品不可
50296296NNL4400EDPLE940形100~242256500昼光色
22,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50296068NNL2000EDJLE925975157NEL2000EDLE9NNL2000EDJLE9 LB20形800lm昼光色 Panasonic(パナソニック) 25975157LB20形800lm昼光色Panasonic(パナソニック)1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296077NNL2000ELJLE925975166NEL2000ELLE9NNL2000ELJLE9 LB20形800lm電球色 Panasonic(パナソニック) 25975166LB20形800lm電球色Panasonic(パナソニック)1台
4,198
欠品中
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296086NNL2000ENJLE925975175NEL2000ENLE9NNL2000ENJLE9 LB20形800lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 25975175LB20形800lm昼白色Panasonic(パナソニック)1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296095NNL2000EVJLE925975191NEL2000EVLE9NNL2000EVJLE9 LB20形800lm温白色 Panasonic(パナソニック) 25975191LB20形800lm温白色Panasonic(パナソニック)1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296104NNL2000EWJLE925975200NEL2000EWLE9NNL2000EWJLE9 LB20形800lm白色 Panasonic(パナソニック) 25975200LB20形800lm白色Panasonic(パナソニック)1台
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296113NNL2100EDJLE925975218NEL2100EDLE9NNL2100EDJLE9 LB20形1600lm昼光色 Panasonic(パナソニック) 25975218LB20形1600lm昼光色Panasonic(パナソニック)1台
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296129NNL2100ELJLE925975227NEL2100ELLE9NNL2100ELJLE9 LB20形1600lm電球色 Panasonic(パナソニック) 25975227LB20形1600lm電球色Panasonic(パナソニック)1台
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296147NNL2100EVJLE925975245NEL2100EVLE9NNL2100EVJLE9 LB20形1600lm温白色 Panasonic(パナソニック) 25975245LB20形1600lm温白色Panasonic(パナソニック)1台
5,498
欠品中
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296156NNL2100EWJLE925975261NEL2100EWLE9NNL2100EWJLE9 LB20形1600lm白色 Panasonic(パナソニック) 25975261LB20形1600lm白色Panasonic(パナソニック)1台
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296165NNL2300EDJLE925975279NEL2300EDLE9NNL2300EDJLE9 LB20形3200lm昼光色 Panasonic(パナソニック) 25975279LB20形3200lm昼光色Panasonic(パナソニック)1台
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296174NNL2300ELJLE925975288NEL2300ELLE9NNL2300ELJLE9 LB20形3200lm電球色 Panasonic(パナソニック) 25975288LB20形3200lm電球色Panasonic(パナソニック)1台
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296199NNL2300EVJLE925975306NEL2300EVLE9NNL2300EVJLE9 LB20形3200lm温白色 Panasonic(パナソニック) 25975306LB20形3200lm温白色Panasonic(パナソニック)1台
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
50296208NNL2300EWJLE925975315NEL2300EWLE9NNL2300EWJLE9 LB20形3200lm白色 Panasonic(パナソニック) 25975315LB20形3200lm白色Panasonic(パナソニック)1台
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18732009NNL8600EDJLE941847865NNL8600EDJLE9NNL8600EDJLE9 LB110形6400Lm昼光色 Panasonic(パナソニック) 41847865LB110形6400Lm昼光色Panasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
18732018NNL8600ENJLE941847883NNL8600ENJLE9NNL8600ENJLE9 LB110形6400Lm昼白色 Panasonic(パナソニック) 41847883LB110形6400Lm昼白色Panasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
18732036NNL8600EVJLE941847908NNL8600EVJLE9NNL8600EVJLE9 LB110形6400Lm温白色 Panasonic(パナソニック) 41847908LB110形6400Lm温白色Panasonic(パナソニック)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
18732027NNL8600EWJLE941847926NNL8600EWJLE9NNL8600EWJLE9 LB110形6400Lm白色 Panasonic(パナソニック) 41847926LB110形6400Lm白色Panasonic(パナソニック)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46899984
2022-11-17
用途: ライトバー交換

商品自他の不満はありませんが、旧本体にこの商品を取り付ける場合、接続コネクタ形状が違うため変換ケーブル(FSK80000)が必要です。
変換ケーブルが存在するのかも分からず型番も分からなかったので、しかたなく本体も購入しましたが、後で見つけてガッカリ!
変換コネクタはオプションで見つけやすく表示するべき。

11が参考にしています
対象商品 : 50296077
2021-05-24
用途: 照明交換
製造業

この商品だけでは 付けられないこと(器具本体が必要)が注文した時は わかりませんでした。
安いと思って購入したが 結局高いものになりました。

19が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする