モノタロウ

ペダルストッパー 台車固定用

ペダルストッパー 台車固定用 - モノタロウペダルストッパー 台車固定用 - モノタロウペダルストッパー 台車固定用 - モノタロウペダルストッパー 台車固定用 - モノタロウペダルストッパー 台車固定用 - モノタロウペダルストッパー 台車固定用 - モノタロウ
(4件のレビュー)

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。

用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×100取付穴径(Φmm)11内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※簡易ストッパー部品なので作業台や踏み台などには使用しないでください。
※簡易ストッパーなので坂道や傾斜地での使用はお止めください。
※台車本体の取付穴のピッチと本製品の台座の穴ピッチを確認ください。本体に取付が無い場合や穴ピッチが合わない場合は穴開けが必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適正取付高H(mm)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50520059-1471521121.5
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50520068-2022071671.6
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 代車の固定

ガチと固定した感じは良いです。安心して代車固定出来るので荷物を乗せたまま手放しが出来ます。もう少し軽量化出来れば尚良し。

対象商品 : 50520068
2021-07-22
用途: 台車のストッパー

会社の台車に使用,ロック時・解除時思った以上に力がいらずとても便利に使用できます。モノタロウブラントで他のストッパーより安かったですが,とても満足してます。

5が参考にしています
対象商品 : 50520059
2024-02-23
用途: 台車ストッパー
農・林・水産業

同じモノタロウの台車 折りたたみ式 スチール製 MS-TPR150に合うと思って購入しましたが、少し高さが高かった。自分のミス。仕方なく、キャスター側にスぺーサーを入れて少し上げようよう思います。
ストッパー自体は問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 50520068
2023-08-29
用途: 長台車に取り付け
運輸・通信業

長台車にストッパーをつけたくて購入
あと20mmくらい長ければ良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取付用のボルト類は付属しますか。
回答:
取付用のボルト類は付属致しません。
1が参考にしています
2024-02-14
質問:
使用方法を教えて下さい。
回答:
台車等に取り付けて頂き、長いペダルを踏むと支柱が下がりロックされ、短いペダルを踏むと支柱が上がり解除されます。
2024-02-14

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする