東芝ライテック
電池10年熱式 火災警報器
火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式
熱式(定温式)
色
ホワイト
電源
CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
89×25(取付ベース含む)
電池寿命
10年(機器交換の目安)
設置場所
天井面・壁面兼用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50000144
TCRM-10
¥
5,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください