サイズ調整に最適な、厚さを選べるハーフインソールです。
クッション性に優れた透明ジェルが、疲れやすい足裏をサポート。歩行時の衝撃をやわらげます。
サンダルやパンプスなどのサイズ調整に。つま先に衝撃のかかるヒール靴でも快適です。
ジェルの靴側表面はズレにくい粘着タイプです。
水洗い可能(汚れたとき、粘着力が弱くなった時に)
※歩きやすいように、つま先に向かって徐々に薄くなっています。
靴の緩さに応じて、4種類の厚みからお選びいただけます。
1.5mm:少しフィット感の足りない靴に
2.0mm:フィット感が足りない靴に
2.5mm:サイズがゆるめの靴に
3.5mm:サイズがゆるく歩きにくい靴に
5.5mm:ぶかぶかで歩きにくい靴などに