曜日別特売

ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)/ネットワーク標準モデル

ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)/ネットワーク標準モデル - EPSON

自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。

印字方式インパクトドットマトリクスプリンター質量(kg)約7.2(オプション含まず)電源(V)AC100±10%消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)動作/保管温度(℃)5~35/-30~60用紙サイズB4縦、B5、A4縦、A5、A6動作湿度(%)10~80保存湿度(%)0~85(非結露)配列24ピン(12ピン×2列)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 057内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50000424VP-D800N
オープン
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする