ワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ

ワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ - エレコムワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ - エレコムワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ - エレコムワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ - エレコムワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ - エレコムワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ - エレコムワコム Wacom Cintiq 22 保護フィルム ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ - エレコム

ワコム21.5インチ液晶ペンタブレット、Wacom Cintiq 22 2019年発売モデルの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止ペーパーライク反射防止タイプの液晶保護フィルムです。特殊表面形状デザインにより上質紙に鉛筆で描いたような描き心地を実現します。

対応機種Wacom Cintiq 22 2019年発売モデルセット内容液晶保護フィルム(エアーレス・防指紋・紙心地・反射防止仕様、上質紙タイプ)×1、フィルム貼付用ヘラ×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001018TB-WC215FLAPL
オープン
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする