曜日別特売

発泡体浮子(EVAフロート)3連結

発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン発泡体浮子(EVAフロート)3連結 - インターコムマリン
(3件のレビュー)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。
エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。

用途旋網・定置網向及び防舷材向け内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50002357TWE20_330670
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
50002366TWE25_330690
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
50002375TWE30_332750
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
50002384TWE40_337980
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
50002393TWE50_3401040
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50002357
2024-05-21
用途: 漁船の船体保護
農・林・水産業

ロープもしっかりしていて柔軟性があり取付やすかった。端末処理もしてあり大変良い製品です。

対象商品 : 50002357
2023-05-05
用途: ボートのフェンダー
不動産業

価格も妥当で、しっかりとした材質で使いやすいと思います。

対象商品 : 50002393
2021-09-22
用途: 漁船のフェンダー
農・林・水産業

ノーパンクなので安心して船を接岸させることができます。また注文したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする