曜日別特売

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
取付方式スルーホール
全77種類を絞り込む
出力電圧(V)
内容量
77種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
定格電力(W)
定格絶縁電圧(V)
最高温度(℃)
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50046904AEE01C18-LS1個15dc151.5k dc+711
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50045757AYA01CC05-L1個±15dc31500dc+852
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
50045766AYA01CC05-L1セット(10個)±15dc31.5k dc+852
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50045836AEE00CC18-LS1個±15dc151.5k dc+712
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
50045906ASA00CC18-LS1セット(10個)±15dc61.5k dc+712
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
50045915ASA00CC18-LS1個±15dc61.5k dc+712
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50045583AYA01CC24-L1個±15dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045599AYA01CC24-L1セット(10個)±15dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045608ASA01CC24-M1個±15dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045617ASA01CC24-M1セット(10個)±15dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
50045626AXA000CC36-L1個±15dc101500dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045635AXA000CC36-L1セット(10個)±15dc101.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045644AEE00CC36-LS1個±15dc151.5k dc+712
オープン
取扱い終了
返品不可
50045653AXA01CC36-L1個±15dc251500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045669AXA01CC36-L1セット(10個)±15dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045678ATA01CC36-L1セット(10個)±15dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045687ATA01CC36-L1個±15dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045696ATA02CC36-L1セット(10個)±15dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045705ATA02CC36-L1個±15dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045714AYA01CC48-L1個±15dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045723AYA01CC48-L1セット(10個)±15dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045739ASA01CC48-M1個±15dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045748ASA01CC48-M1セット(10個)±15dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045775AYA01CC12-L1個±15dc31500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045784AYA01CC12-L1セット(10個)±15dc31.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045793ASA01CC12-M1個±15dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045809ASA01CC12-M1セット(10個)±15dc64k ac+752
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045818AXA000CC18-L1個±15dc101500dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045827AXA000CC18-L1セット(10個)±15dc101.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045845AXA01CC18-L1個±15dc251500dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045854AXA01CC18-L1セット(10個)±15dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045863AXA01CC18-L1セット(10個)±15dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045879AXA01CC18-L1個±15dc251.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045888ATA01CC18-L1セット(10個)±15dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
50045897ATA01CC18-L1個±15dc61.5k dc+852
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045924ATA02CC18-L1セット(10個)±15dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
50045933ATA02CC18-L1個±15dc81.5k dc+802
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046606AYA01C24-L1個15dc31500dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046615AYA01C24-L1セット(10個)15dc31.5k dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046624AXA00C36-L1個15dc101500dc+801
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046633AXA00C36-L1セット(10個)15dc101.5k dc+801
オープン
取扱い終了
返品不可
50046649AXA02C36-L1個15dc251500dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046658AXA02C36-L1セット(10個)15dc251.5k dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
50046667AXA02C36-L1セット(10個)15dc251.5k dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046676AXA02C36-L1個15dc251.5k dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046685ASA00C36-LS1セット(10個)15dc61.5k dc+711
オープン
取扱い終了
返品不可
50046694ATA01C36-L1セット(10個)15dc61.5k dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
50046703ATA01C36-L1個15dc61.5k dc+851
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046719ASA00C36-LS1個15dc61.5k dc+711
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046728ATA02C36-L1セット(10個)15dc81.5k dc+801
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする