ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V
全70種類を絞り込む
出力電圧(V)
5dc
±5dc
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(13個)
1個
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
出力電圧(V)
取付方式
定格電力(W)
定格絶縁電圧(V)
最高温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50046116
ASA00AA18-LS
1個
±5dc
スルーホール
5
1.5kdc
71
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50047674
AEE03A36-LS
1個
5dc
スルーホール
15
1.5kdc
71
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50047988
AEE03A18-LS
1個
5dc
スルーホール
15
1.5kdc
71
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50047997
AXA05A18-L
1個
5dc
スルーホール
25
1.5kdc
80
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048006
AXA05A18-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
25
1.5kdc
80
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50048067
ASA01A18-LS
1個
5dc
スルーホール
5
1.5kdc
71
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50046107
ASA00AA18-LS
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
5
1.5kdc
71
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
50048058
ASA01A18-LS
1セット(10個)
5dc
スルーホール
5
1.5kdc
71
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
50045949
AYA01AA24-L
1個
±5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045958
AYA01AA24-L
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
3
1.5kdc
85
オープン
取扱い終了
返品不可
50045967
AXA00AA36-L
1個
±5dc
スルーホール
10
1500dc
+80
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045976
AXA00AA36-L
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
10
1.5kdc
80
オープン
取扱い終了
返品不可
50045985
AEE01AA36-LS
1セット(13個)
±5dc
スルーホール
15
1.5k dc
+71
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50045994
AEE01AA36-LS
1個
±5dc
スルーホール
15
1.5k dc
+71
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046003
ATA00AA36-L
1個
±5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046019
ATA00AA36-L
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
3
1.5kdc
85
オープン
取扱い終了
返品不可
50046028
AYA01AA48-L
1個
±5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046037
AYA01AA48-L
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
3
1.5kdc
85
オープン
取扱い終了
返品不可
50046046
AYA01AA05-L
1個
±5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046055
AYA01AA05-L
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
3
1.5kdc
85
オープン
取扱い終了
返品不可
50046064
AYA01AA12-L
1個
±5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046073
AYA01AA12-L
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
3
1.5kdc
85
オープン
取扱い終了
返品不可
50046089
AXA00AA18-L
1個
±5dc
スルーホール
10
1500dc
+80
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50046098
AXA00AA18-L
1セット(10個)
±5dc
スルーホール
10
1.5kdc
80
オープン
取扱い終了
返品不可
50047595
ASA02A24-LS
1セット(10個)
5dc
スルーホール
5
1.5kdc
71
オープン
取扱い終了
返品不可
50047604
ASA02A24-LS
1個
5dc
スルーホール
10
1.5k dc
+60
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047613
AYA01A24-L
1個
5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047629
AYA01A24-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
3
1.5k dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047638
ASA01A24-M
1個
5dc
スルーホール
5
4k ac
+75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047647
ASA01A24-M
1セット(10個)
5dc
スルーホール
5
4kac
75
オープン
取扱い終了
返品不可
50047656
AXA02A36-L
1個
5dc
スルーホール
10
1500dc
+80
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047665
AXA02A36-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
10
1.5kdc
80
オープン
取扱い終了
返品不可
50047683
AXA05A36-L
1個
5dc
スルーホール
25
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047699
AXA05A36-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
25
1.5kdc
80
オープン
取扱い終了
返品不可
50047708
AXA05A36-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
25
1.5k dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047717
AXA05A36-L
1個
5dc
スルーホール
25
1.5k dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047726
ASA01A36-LS
1セット(10個)
5dc
スルーホール
5
1.5kdc
71
オープン
取扱い終了
返品不可
50047735
ASA01A36-LS
1個
5dc
スルーホール
5
1.5k dc
+71
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047744
ATA01A36-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
6
1.5kdc
90
オープン
取扱い終了
返品不可
50047753
ATA01A36-L
1個
5dc
スルーホール
6
1.5k dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047769
ATA02A36-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
8
1.5kdc
80
オープン
取扱い終了
返品不可
50047778
ATA02A36-L
1個
5dc
スルーホール
8
1.5k dc
+80
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047787
AYA01A48-L
1個
5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047796
AYA01A48-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
3
1.5k dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047805
ASA01A48-M
1個
5dc
スルーホール
5
4k ac
+75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047814
ASA01A48-M
1セット(10個)
5dc
スルーホール
5
4k ac
+75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047823
AYA01A05-L
1個
5dc
スルーホール
3
1500dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047839
AYA01A05-L
1セット(10個)
5dc
スルーホール
3
1.5k dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047848
ERM10A72
1セット(5個)
5dc
スルーホール
50
1.5kdc
85
オープン
取扱い終了
返品不可
50047857
ERM10A72
1個
5dc
スルーホール
50
1.5k dc
+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ