曜日別特売

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 24V

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 24V - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
出力電圧(V)24dc取付方式スルーホール
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電力(W)
定格絶縁電圧(V)
最高温度(℃)
出力点数
公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50047166AXA000H18-L1個101.5kdc801【入力】24
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
50047078AIH10H300-L1個250-1001【入力】24
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
50047175AXA000H18-L1セット(10個)101.5kdc801【入力】24
オープン
62,980
69,278(税込)
取扱停止中
返品不可
50047017AXA000H36-L1個101500dc+801【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047026AXA000H36-L1セット(10個)101.5kdc801【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047035ATA01H36-L1セット(10個)61.5kdc901【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047044ATA01H36-L1個61.5k dc+851【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047053ATA02H36-L1セット(10個)81.5kdc801【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047069ATA02H36-L1個81.5k dc+801【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047087ERM02H721セット(5個)501.5kdc851【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047096ERM02H721個501.5k dc+851【入力】72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047105ERM03H721セット(5個)751.5kdc851【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047114ERM03H721個751.5k dc+851【入力】72dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047123ERM02H1101セット(5個)501.5kdc851【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047139ERM02H1101個501.5k dc+851【入力】110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047148ERM03H1101セット(5個)751.5kdc850【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047157ERM03H1101個751.5k dc+851【入力】110dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047184ATA01H18-L1セット(10個)61.5kdc901【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047193ATA01H18-L1個61.5k dc+851【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047209ATA02H18-L1セット(10個)81.5kdc801【入力】24
オープン
取扱い終了
返品不可
50047218ATA02H18-L1個81.5k dc+801【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする