Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V

Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V - ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
出力電圧(V)3.3dc出力点数1
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
定格電力(W)
定格絶縁電圧(V)
最高温度(℃)
公称電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50047464AEE04F18-LS1個スルーホール13.21.5k dc+71【入力】24dc
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
50047227ASA03F24-LS1セット(10個)スルーホール101.5k dc+60【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047236ASA03F24-LS1個スルーホール101.5k dc+60【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047245AYA01F24-L1個スルーホール21500dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047254AYA01F24-L1セット(10個)スルーホール21.5k dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047263AXA02F36-L1個スルーホール101500dc+80【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047279AXA02F36-L1セット(10個)スルーホール101.5k dc+80【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047288AXA06F36-L1個スルーホール19.81500dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047297AXA06F36-L1セット(10個)スルーホール19.81.5k dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047306AXA06F36-L1セット(10個)スルーホール19.81.5k dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047315AXA06F36-L1個スルーホール19.81.5k dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047324ASA01F36-LS1セット(10個)スルーホール3.961.5k dc+71【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047333ASA01F36-LS1個スルーホール3.961.5k dc+71【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047349ATA01F36-L1セット(10個)スルーホール41.5k dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047358ATA01F36-L1個スルーホール41.5k dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047367ATA02F36-L1セット(10個)スルーホール6.61.5k dc+80【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047376ATA02F36-L1個スルーホール6.61.5k dc+80【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047385AYA01F48-L1個スルーホール21500dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047394AYA01F48-L1セット(10個)スルーホール21.5k dc+85【入力】48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047403AYA01F05-L1個スルーホール21500dc+85【入力】5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047419AYA01F05-L1セット(10個)スルーホール21.5k dc+85【入力】5dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047428AYA01F12-L1個スルーホール21500dc+85【入力】12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047437AYA01F12-L1セット(10個)スルーホール21.5k dc+85【入力】12dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047446AXA02F18-L1個スルーホール101500dc+80【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047455AXA02F18-L1セット(10個)スルーホール101.5k dc+80【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047473AXA06F18-L1個スルーホール19.81500dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047489AXA06F18-L1セット(10個)スルーホール19.81.5k dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047498AXA06F18-L1セット(10個)スルーホール19.81.5k dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047507AXA06F18-L1個スルーホール19.81.5k dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047516ASA01F18-LS1セット(10個)スルーホール3.961.5k dc+71【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047525ASA01F18-LS1個スルーホール3.961.5k dc+71【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047534ATA00F18S-L1個表面実装31500dc+80【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047543ATA00F18S-L1セット(10個)表面実装31.5k dc+80【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047559ATA01F18-L1セット(10個)スルーホール41.5k dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047568ATA01F18-L1個スルーホール41.5k dc+85【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50047577ATA02F18-L1セット(10個)スルーホール6.61.5k dc+80【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
50047586ATA02F18-L1個スルーホール6.61.5k dc+80【入力】24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする