曜日別特売
モノタロウ

パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ

パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウパネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウパネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウパネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウパネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウパネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウパネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウパネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。

用途机上空間の仕切り用に。材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板厚さ(mm)20高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)取付方式クランプ式取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)材質(パネル)内容量1枚
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※机の角に丸みがある場合はしっかり取り付けできない場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540343-ホワイト1000×3002.64
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
50540359-ホワイト1200×3003.3
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50540343
2022-09-27
用途: テーブル側面の衝立
建設業・工事業

テーブル側面から物が落ちないよう、相手から内部が見えないよう目隠しする衝立として利用。たいへん堅固にテーブルに対して垂直に2箇所でねじ止めでき、安定感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする