11W フリーアーム式LEDセンサーライト

11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)11W フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。ライト・本体が自由自在。常夜灯モード搭載。

用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。カーポート等の柱にも。コーナーで広範囲を照らす。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ電源(V)AC100電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10m設置場所屋内、屋外用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電球
明るさ(Lm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001858LED-AC101195×125×14611W高輝度白色色LED10001灯
13,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
50001867LED-AC2022295×125×14611W×2高輝度白色LED20002灯
18,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 防犯灯
農・林・水産業

3灯式に比べると少し暗い感はあるが、夜間センサーカメラ補助用と使えば満足
カメラから20cm以上は離す必要がある

2025-08-11
用途: 夜間家の周りの防犯灯に
田尻建設有限会社

とても明るくて満足しています。取り付けも簡単でした。しようしつづけています。

対象商品 : 50001867
2023-12-19
用途: 進入路の照明
建設業・工事業

明るくて、照明方向も変えれてほぼ満足です。
センサーの範囲をもう少し狭めたり、広くしたりの調整幅があれば申し分ないと思います。
(個人的な感想ですが)

対象商品 : 50001858
2023-11-14
用途: 階段用照明
教育・研究機関

結構明るいので良い、可動域も必要範囲内なので2台目を購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする