曜日別特売

14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト

14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ3000ルーメン。
3方向を同時に照射。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。

用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用(IP44)付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。電球14W×2高輝度白色LED設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-70明るさ(Lm)3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001876LED-AC2028
20,700
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 防犯
教育・研究機関

最初の明るさは良かったが3年持たずに1灯点かなくなりもう1灯も暗くなってきた、屋根のある場所で直接雨がかからないのに早すぎる。

対象商品 : 50001876
2021-10-05
用途: 庭の防犯

取り付け方の説明が不十分で分かりにくかった。
コードで常時点燈になるので、庭のバーベキューパーティーなどで重宝した。
明るさは充分です。

対象商品 : 50001876
2020-12-07
用途: 夜間の防犯灯
不動産業

今のところ、センサー感度も良好で誤作動もありません。明るさは十分。2灯なので広範囲を照らせるので満足です。

対象商品 : 50001876
2020-11-03
用途: 夜間照明

センサライトとしても使えるし、明暗による自動点灯もできるため、夜間の常時点灯が可能です。明るくていい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする