曜日別特売

14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト

14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(17件のレビュー)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。
ライト・本体が自由自在。
明るさ4000ルーメン。
常夜灯モード搭載。
ひもスイッチで投光器になる。

用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50001885LED-AC3042
25,400
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: ライト

センサーライトで3灯式なので広範囲に照射でき使い勝手は良いです。少しまぶしい位ですので照射角度は調整できるタイプですので良かったと思います。

2026-01-11
用途: 玄関前の照明
有限会社 渡部土木

玄関前の照明には明るくもってこいのセンサーライトです

2025-10-24
用途: 防犯灯
農・林・水産業

両脇の灯具が方向調整でき、広く照らす事が出来便利
投光器として使う場合、紐を延長するのみ

対象商品 : 50001885
2025-09-20
用途: 防犯
製造業

前のモデルが10年目で一個不点灯になったので購入しました。早速交換しましたが問題なく点灯しました。
作業灯として使用できるので便利です。

2025-12-09
用途: 玄関前に設置
タクミモータース自動車・二輪車・自転車関連業

明るくて満足しています 昼間もついてしまうので切り替えをしたいがまだできません切り替えが難しいです。

対象商品 : 50001885
2024-03-20
用途: 出入口の照明
市野珈琲卸売・小売業

取り付けは問題なく取り付けられました
角度もばらばらに調整可能ですがセンターを下向きにしようとすると角度が取れません
今まで暗かったのが明るく照らされて便利
広範囲に明かりを分散できるので防犯にもなります

1が参考にしています
対象商品 : 50001885
2024-02-16
用途: 会社の駐車場
結城運輸倉庫株式会社 関東支店 鹿島営業所運輸・通信業

明るさは希望通りでした。屋外で使用なので
取付部分がプラスチック?なのでどれ位持つか

1が参考にしています
対象商品 : 50001885
2023-11-06
用途: カーポートでの自動車整備時
山田自動車株式会社

今回初めて購入しましたが、投光器、センサーライトの切り替えが有り便利ですが、明るさも申し分ありませんが、一つのライトのLEDが半分初めから不点灯でした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする