(4件のレビュー)

軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。

材質本体:樹脂、フレーム:アルミ耐荷重(kg)約60キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×435×845キャスター径(Φmm)約75保証期間6ヶ月折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×435×1070色(フレーム)シルバー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】約515×310×28色(本体)ブラック引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50006286100-CART008ブラック約665×435×8453約60約6.5
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 会議時の荷物の移動
その他業種

押し開く時に少しコツが必要ですが、すぐ慣れます。折り畳むのは簡単。
今までは手押し台車を利用していたので、荷物や書類を積み重ねており不安定でしたが、こちらは3段なので俄然運びやすくなりました。購入して良かったです。

対象商品 : 50006286
2023-03-31
用途: デイサービスの食事運び
合同会社こはく医療・福祉・介護関連業

折りたためてコンパクトになり良い。軽くて運びやすいです。

対象商品 : 50006286
2020-12-25
用途: 資材整理
建設業・工事業

養生材をひとまとめに整理できて、台車にもなっているので大変便利です。

対象商品 : 50006286
2020-12-19
用途: 資材整理
建設業・工事業

養生材をひとまとめに整理できて、台車にもなっているので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする