曜日別特売

ノートPCスタンド

ノートPCスタンド - サンワダイレクトノートPCスタンド - サンワダイレクトノートPCスタンド - サンワダイレクトノートPCスタンド - サンワダイレクトノートPCスタンド - サンワダイレクトノートPCスタンド - サンワダイレクトノートPCスタンド - サンワダイレクトノートPCスタンド - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

7段階の角度調整ができ、お好みの角度でお使いいただけます。(角度0/15/17/19/35/37/39°)
コンパクトに折りたため持ち運びにも最適です。
下部にはストッパーが付いておりタブレット、スマートフォンの設置にもお使いいただけます。
背面には滑り止めゴムが付いておりしっかりと固定出来ます。

適合機種設置面幅290×奥行210mmに設置可能な機種材質ABS、シリコン質量(g)約400耐荷重(kg)約3折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50006313100-CR014
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50006313
2021-12-03
用途: 会社のPC作業
日本非破壊検査株式会社

会社のパソコン業務で必要なため購入しました。
普通に使えました。

対象商品 : 50006313
2021-10-11
用途: デスクワーク
運輸・通信業

PC15.6型で使用しましたが、カタカタと台から落ちそうになり使い物になりませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする