曜日別特売

シンプルデスク(キャスター付き)

シンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクトシンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクトシンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクトシンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクトシンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクトシンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクトシンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクトシンプルデスク(キャスター付き) - サンワダイレクト

レイアウト変更が簡単な、キャスター付きのシンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。

高さ(mm)700幅(mm)約900奥行(mm)600材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)約11耐荷重(kg)約30キャスターあり天板耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×600×700保証期間1年天板厚さ(mm)16天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700総耐荷重(kg)30アジャスターなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※物を載せた状態で移動をしないでください。
※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50006444100-DESKF020W
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする