曜日別特売

樹脂天板テーブル

樹脂天板テーブル - サンワダイレクト樹脂天板テーブル - サンワダイレクト樹脂天板テーブル - サンワダイレクト樹脂天板テーブル - サンワダイレクト樹脂天板テーブル - サンワダイレクト樹脂天板テーブル - サンワダイレクト樹脂天板テーブル - サンワダイレクト樹脂天板テーブル - サンワダイレクト

水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。

材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)ホワイト色(天板)ホワイト仕様天板が2つ折りにできる仕様、【キャスターの有無】なし質量(kg)12.5奥行(mm)740間口(mm)1800使用工具手袋キャスターなし天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×740本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×740×740総耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
総耐荷重(kg)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50006925100-FD016W180074030ホワイト1800×740×74012.5
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする