リフトアップデスク

リフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクトリフトアップデスク - サンワダイレクト

お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。
ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。
高さは125~505mmで無段階可変出来ます。
キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。
天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。

付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50007607100-MR157BKブラック18、【サブテーブル部】2
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする